ES5540-CR-BG-IT 精密ニッパ(静電気対策タイプ) 先細リリーブ形 Ideal-Tek 62933913

ES5540-CR-BG-IT 精密ニッパ(静電気対策タイプ) 先細リリーブ形 Ideal-Tek 62933913
ES5540-CR-BG-IT 精密ニッパ(静電気対策タイプ) 先細リリーブ形 Ideal-Tek 62933913
ES5540-CR-BG-IT 精密ニッパ(静電気対策タイプ) 先細リリーブ形 Ideal-Tek 62933913

精密ニッパ(静電気対策タイプ) 先細リリーブ形

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁注文コード62933913品番ES5540-CR-BG-IT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

静電気帯電防止(ESD)仕様です。
刃部硬度は63HRCです。
刃先は完全な対称性を備えており、精度の高い切断が可能で耐久性にも優れています。
人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。

トラスコ品番206-9671全長(mm)120材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)質量(g)81刃形セミフラッシュ刃切断能力(Φmm) 軟線0.2~1.2刃先(mm)10.0アズワン品番64-8506-73切断能力(Φmm)中硬線0.1~1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする