曜日別特売
SK-01-OM003 エアーエレメント(IN)(産業機械用) シバタ(フォークリフト) 62935646

エアーエレメント(IN)(産業機械用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード62935646品番SK-01-OM003
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-250N-3/T007(CREVO m250 G3 α)(エンジン)6M60、(メーカー)加藤(型式)KR-25H-V7/KRC005(SR-250R)(エンジン)6M60、(メーカー)加藤(型式)KR-25H-V8/KRC011(SR-250Ri)(エンジン)6M60、

用途主な適合純正品番(タダノ)363-614-95010相当品高さ(mm)394外径(mm)147内径(mm)109
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする