曜日別特売
SK-01-OM022 エアーエレメント(OUT)(産業機械用) シバタ(フォークリフト) 62935768

エアーエレメント(OUT)(産業機械用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード62935768品番SK-01-OM022
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥19,668
販売価格(税別)
17,880

主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)加藤(型式)KR-50H-F/KRC016(SL-500Rf)(エンジン)OM936LA、(メーカー)加藤(型式)KR-50H-F/KRC016(SL-500RfⅡ)(エンジン)OM936LA、

用途主な適合純正品番(加藤)119-74004100相当品高さ(mm)535外径(mm)250内径(mm)158
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする