曜日別特売
WBR-36-60HZ メタルハライド投光機 サニーライトぼんぼり君 MEIHO(ワキタ) 62935855

WBR-36-60HZ メタルハライド投光機 サニーライトぼんぼり君 MEIHO(ワキタ) 62935855
WBR-36-60HZ メタルハライド投光機 サニーライトぼんぼり君 MEIHO(ワキタ) 62935855
WBR-36-60HZ メタルハライド投光機 サニーライトぼんぼり君 MEIHO(ワキタ) 62935855

メタルハライド投光機 サニーライトぼんぼり君

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード62935855品番WBR-36-60HZ
参考基準価格(税別)¥500,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

軽くて錆びないオールアルミ製の台車で移動、持ち運びが簡単です。
ランプカバーは紫外線に強く、耐久性に優れたクロスを使用し、眩しさを大幅にカットした目にやさしいソフトな光です。
ハンドルを倒すと転倒防止のアウトリガーになります。

用途
土木・建設工事、トンネル工事、電気・ガス・水道・下水道工事に。
トラスコ品番194-7810質量(kg)34.6周波数(Hz)60電源(V)100消費電力(W)700コード長さ(m)1.2アズワン品番64-8771-60明るさ(Lm)38300
注意
※平地・堅土の上に設置して下さい。
※アウトリガーを必ず設置しブレーキをかけて下さい。
※必ず接地(アース)して下さい。
※濡れた手で投光器に触らないで下さい。
※発電機別売です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする