THK
スクリューシャフト スクリュー軸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
全長(mm)
500
トラスコ品番
205-4275
注文コード
62936844
品番
CS12T-500L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
全長・トラスコ品番
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
400
材質/仕上
炭素鋼
リード(mm)
2
全長(mm)
500
外径(mm)
12.0
有効径(Φmm)
11.0
谷径(mm)
9.5
トラスコ品番
205-4275