曜日別特売

スクリューシャフト スクリュー軸

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個全長(mm)1000トラスコ品番205-4227注文コード62936853品番CS12T-1000L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
質量(g)800材質/仕上炭素鋼リード(mm)2全長(mm)1000外径(mm)12.0有効径(Φmm)11.0谷径(mm)9.5トラスコ品番205-4227
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする