曜日別特売

スクリューシャフト スクリュー軸

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個全長(mm)1000トラスコ品番203-5351注文コード62936948品番CS22T-1000L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
質量(g)2300材質/仕上炭素鋼リード(mm)5全長(mm)1000外径(mm)22.0有効径(Φmm)19.5谷径(mm)16.5トラスコ品番203-5351
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする