THK
スクリューシャフト スクリュー軸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
全長(mm)
1000
トラスコ品番
205-4277
注文コード
62936993
品番
CS28T-1000L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
全長・トラスコ品番
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
2000
材質/仕上
炭素鋼
リード(mm)
5
全長(mm)
1000
外径(mm)
28.0
有効径(Φmm)
25.5
谷径(mm)
22.5
トラスコ品番
205-4277