VIT2 耐滑用アウトソール(先芯、踏み抜き防止付き) TIGERGRIP 62937194

 

VIT2 耐滑用アウトソール(先芯、踏み抜き防止付き) TIGERGRIP 62937194
VIT2 耐滑用アウトソール(先芯、踏み抜き防止付き) TIGERGRIP 62937194
VIT2 耐滑用アウトソール(先芯、踏み抜き防止付き) TIGERGRIP 62937194
VIT2 耐滑用アウトソール(先芯、踏み抜き防止付き) TIGERGRIP 62937194
VIT2 耐滑用アウトソール(先芯、踏み抜き防止付き) TIGERGRIP 62937194
VIT2 耐滑用アウトソール(先芯、踏み抜き防止付き) TIGERGRIP 62937194
VIT2 耐滑用アウトソール(先芯、踏み抜き防止付き) TIGERGRIP 62937194
VIT2 耐滑用アウトソール(先芯、踏み抜き防止付き) TIGERGRIP 62937194

耐滑用アウトソール(先芯、踏み抜き防止付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1組(2個)注文コード62937194品番VIT2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,498円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

踏み抜き防止の性能があります。
先芯付でより高い安全性が求められる現場でも着用できます。
マジックバンドで非常に幅広い靴のサイズに対応できます。
革靴や通勤用のシューズを、現場に合わせた作業靴にすることができます。

用途工場、施設、建設現場などの訪問者用に。トラスコ品番206-6966材質/仕上本体:ゴム 先芯:アルミニウム、中敷き:スチール入り質量(kg)1.03適合サイズ(cm)24.0~26.0アズワン品番64-8769-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする