PCSKJ-180 スキージ(ポリカーボネート製) TRUSCO 62937237

スキージ(ポリカーボネート製)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62937237品番PCSKJ-180
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

ポリカーボネート製なので壁紙を傷めにくく、エアー抜き、しわのばしができるすべり止め付きクロスヘラです。
透明なので下地が見えて作業が快適、丈夫で長持ちするビニル壁紙用ヘラです。
指先があたる部分に滑り止めが付いているので作業がしやすいです。

用途
壁紙のエアー抜き、しわのばしに。
トラスコ品番207-3039セット内容ポリカーボネート全長(mm)100透明質量(g)75刃長(mm)27刃幅(mm)180アズワン品番64-8635-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする