曜日別特売
34428313 X-LOCKフラップディスクプレミアム(円錐状タイプ) ベントタイプ TYROLIT 62937359

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

34428313 X-LOCKフラップディスクプレミアム(円錐状タイプ) ベントタイプ TYROLIT 62937359
34428313 X-LOCKフラップディスクプレミアム(円錐状タイプ) ベントタイプ TYROLIT 62937359

X-LOCKフラップディスクプレミアム(円錐状タイプ) ベントタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
粒度80
内容量1箱(10枚)注文コード62937359品番34428313
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。
鉄、ステンレス兼用で、突出した研削能力と長寿命性を発揮します。

用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。トラスコ品番195-4392粒度80材質/仕上ジルコニア砥材質量(g)111最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250羽根枚数87外径(mm)125羽根の長さ(mm)20穴径(mm)22.23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする