66851 872/9 マイクロスティクス(R)ビット Wera 62937718

66851 872/9 マイクロスティクス(R)ビット Wera 62937718
66851 872/9 マイクロスティクス(R)ビット Wera 62937718
66851 872/9 マイクロスティクス(R)ビット Wera 62937718

872/9 マイクロスティクス(R)ビット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
先端サイズ00
内容量1本注文コード62937718品番66851
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

小型精密機器等のメンテナンスに最適です。
表面はニッケル仕上げです。

用途精密作業トラスコ品番195-2945全長(mm)44材質/仕上特殊工具鋼質量(g)3タイプMicrostix先端サイズ00アズワン品番64-8325-92両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする