66861 872/21 マイクロスティクス(R)ビット Wera 62937763

66861 872/21 マイクロスティクス(R)ビット Wera 62937763
66861 872/21 マイクロスティクス(R)ビット Wera 62937763

872/21 マイクロスティクス(R)ビット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
先端サイズ
内容量1本注文コード62937763品番66861
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

小型精密機器等のメンテナンスに最適です。
表面はニッケル仕上げです。

用途
適合メーカー:ハイオスなど。
トラスコ品番195-2950全長(mm)40材質/仕上特殊工具鋼質量(g)3タイプMicrostix刃先00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする