曜日別特売
65431 浸水防止強力Uボルト(ステンレスSUS316L) Wichard 62938183

浸水防止強力Uボルト(ステンレスSUS316L)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ねじ径M6
寸法L1(mm)55
内容量1個注文コード62938183品番65431
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。
耐候性のゴムカバー付きで海水などの侵入を防ぎます。
Wichard社の特許技術を使用して製造されています。

用途
船舶艤装用として。
ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。
質量(g)68寸法D(mm)6寸法L1(mm)55寸法L2(mm)24全長(mm)90寸法W(mm)32ねじ径M6使用荷重(kN)12.56トラスコ品番206-4091セット内容取付け用楕円プレート(1枚)、取付ナット(2個)材質/仕上ステンレス(SUS316L)アズワン品番64-8382-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4597:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする