コンパル
融雪・シャワー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック
注文コード
62938707
品番
31164
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
ペットボトルにつけることで、手を汚さずにまんべんなく、効果的に融雪ができます。
狙ったところに散布ができる、散布ボード付です。
口内径約2cmのPETボトルに適合します。
用途
玄関前・駐車スペースなどの融雪剤散布に。
トラスコ品番
195-2051
セット内容
付属品:ロート(コートボール紙)
材質
ポリプロピレン
材質/仕上
ポリプロピレン
質量(g)
15.5
アズワン品番
64-8324-18