GCB18V-63H コードレスバンドソー BOSCH(ボッシュ) 62939836

 

GCB18V-63H コードレスバンドソー BOSCH(ボッシュ) 62939836
GCB18V-63H コードレスバンドソー BOSCH(ボッシュ) 62939836
GCB18V-63H コードレスバンドソー BOSCH(ボッシュ) 62939836
GCB18V-63H コードレスバンドソー BOSCH(ボッシュ) 62939836
GCB18V-63H コードレスバンドソー BOSCH(ボッシュ) 62939836
GCB18V-63H コードレスバンドソー BOSCH(ボッシュ) 62939836

コードレスバンドソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台セット内容本体、鋸刃18山×1本注文コード62939836品番GCB18V-63H
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

上向き作業もラクラク、コンパクトサイズのコードレスバンドソーです。
火花も切粉も飛ばない、静かでスピーディーな切断が可能です。
工具不要でブレード交換ができます。
暗所の作業に威力を発揮するLEDライト装備。

用途鋼管、電線、アルミニウム、金属の切断に。トラスコ品番207-7190セット内容本体、鋸刃18山×1本質量(kg)3.3タイプ本体のみ定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×255×200鋸刃(mm)733×12.7×0.35最大切断寸法(mm)63.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])162(鋸刃)アズワン品番64-8536-97
注意
※GCB18V-63Hは、バッテリーと充電器は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする