曜日別特売
MDHN200 電PRO偏心強力ニッパ マーベル 62939958

電PRO偏心強力ニッパ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)215
内容量1丁注文コード62939958品番MDHN200
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

てこの原理を応用した「偏心機構」を採用しています。
銅線、鉄線、ピアノ線等を切断可能な強力刃仕様です。
理想的な刃角度でシャープな切れ味です。

質量(g)330材質/仕上特殊鋼切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線5全長(mm)215切断能力(Φmm) ピアノ線2.5仕様落下防止用ひも取付穴有トラスコ品番161-0498
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62939949
2022-11-18
用途: 電工作業

小さめで使いやすく切れ味も問題無し。
うっかり活線切っても痛くない価格。
次も買うと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする