曜日別特売
EXEP0-420 エクセライトEP(高機能汎用タイプ) 協同油脂 62940143

エクセライトEP(高機能汎用タイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ちょう度NO.0
内容量1箱(20本)注文コード62940143品番EXEP0-420
参考基準価格(税別)¥35,994販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

複合型のウレアを増ちょう剤とした基油に中粘度精製鉱油と特殊EP添加剤を使用した、熱にも水にも強い万能グリスです。
特殊EP剤の使用により過酷な条件下での耐荷重性・耐摩耗性に優れ、機械の寿命延長と信頼度の向上をはかります。

用途
一般産業設備用。
耐熱、耐水、耐荷重性能を求められる潤滑、摺動箇所。
汎用
質量(kg)8主成分ウレア・鉱物油ちょう度NO.0使用温度範囲(℃)-20~200淡褐色容量(g)400トラスコ品番166-1326危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする