曜日別特売
CB38-8 裸圧着端子(CB形) DST(大同端子製造) 62941534

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

裸圧着端子(CB形)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100個)注文コード62941534品番CB38-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。

用途軟銅のより線の接続に。トラスコ品番206-5745全長(mm)36.7材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき質量(g)1169外形寸法(mm)13.4電線抱合範囲AWG(#)2内寸(mm)9.4電線抱合範囲(撚線)(mm2)26.66~42.42スタッド径(Φmm)8.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

CB型圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする