※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DST(大同端子製造)
裸圧着端子(丸形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(100個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.08
注文コード
62941595
品番
R0.08-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途
軟銅のより線または、単線の電線の接続に。
トラスコ品番
206-4336
全長(mm)
12.5
質量(g)
310
外形寸法(mm)
5.2
電線抱合範囲AWG(#)
28
材質/仕上
端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形
内寸(mm)
0.45
JIS規格
×
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.08
スタッド径(Φmm)
3.3
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表