プリンストン
LEDライトAttitude
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
62942435
品番
AT2NY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,760
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
水深100mまで使用可能です。
人間工学に基づいた設計で持ちやすくなっています。
出力モードハイスポットのみのシンプルな構造です。
トラスコ品番
207-1962
全長(mm)
11.75
色
黄
質量(g)
80
電源
単4形乾電池(4個)付属
保護等級
IPX8
縦(mm)
2.86
横(mm)
2.86
外径(mm)
2.86
明るさ(Lm)
250
最大点灯時間
310時間