アインツ
パイプシリンダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
207-3332
207-7527
207-3335
207-3332
207-3333
207-3334
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62944185
品番
MCP1-2010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ジャングルジムシリーズ接続金具に直接取付けが可能です。
先端へ吸着パットを取り付ける場合は吸着金具をご使用ください。
質量(g)
40
ストローク(mm)
10
幅(mm)
20
奥行(mm)
20
高さ(mm)
20
接続径
Φ20
トラスコ品番
207-3332