MCP1-2020 パイプシリンダー アインツ 62944194

MCP1-2020 パイプシリンダー アインツ 62944194
MCP1-2020 パイプシリンダー アインツ 62944194

パイプシリンダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番207-3333
内容量1個注文コード62944194品番MCP1-2020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ジャングルジムシリーズ接続金具に直接取付けが可能です。
先端へ吸着パットを取り付ける場合は吸着金具をご使用ください。

質量(g)46ストローク(mm)20幅(mm)20奥行(mm)20高さ(mm)20接続径Φ20トラスコ品番207-3333
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする