曜日別特売
LC0629AD20 不織布バッグ保冷(トート) エーワン[不織布] 62944623

不織布バッグ保冷(トート)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番206-4764
内容量1袋(20枚)注文コード62944623品番LC0629AD20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

アルミ表面を不織布で覆うことでカラフルでリユース性の高い保冷バッグとなっております。

用途
洋菓子店でのプリンやシューアイス、水産や畜産加工品土産の持ち帰り用に。
質量(kg)0.7材質/仕上ポリプロピレンマチ(mm)90縦(mm)280トラスコ品番206-4764アズワン品番65-2035-07底面の幅(mm)210開口幅(mm)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする