セイキ製作所
平行キー(S50C) 片丸タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
幅(mm)
10
3
4
5
6
7
8
10
12
長さ(mm)
35
35
35
20
25
30
40
45
50
55
60
65
70
75
80
8
10
12
15
16
14
18
22
24
高さ(mm)
8
3
4
5
6
7
8
全95種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
62947439
品番
PK1035
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途
モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
トラスコ品番
194-8436
長さ(mm)
35
幅(mm)
10
材質/仕上
機械構造用炭素鋼(S50C)
高さ(mm)
8
質量(g)
22.04
公差
JIS B 1301
アズワン品番
64-8640-65