曜日別特売

ケイフレックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個内径(Φmm)35注文コード62948727品番KPF36J
参考基準価格(税別)¥2,178販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
黒色長さ(m)1内径(Φmm)35適合規格MAS呼び1-1/4外径(Φmm)42最小曲げ半径(mm)中心曲げ半径(固定)135、(稼働)210質量(kg/m)1.05配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする