曜日別特売

ケイフレックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個内径(Φmm)78注文コード62948806品番KPF82J
参考基準価格(税別)¥8,690販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
黒色長さ(m)1内径(Φmm)78適合規格MAS呼び3外径(Φmm)88.4最小曲げ半径(mm)中心曲げ半径(固定)350質量(kg/m)3.94使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする