三桂製作所
ケイフレックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
内径(Φmm)
101.6
注文コード
62948824
品番
KPF104J
参考基準価格(税別)
¥15,290
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒色
長さ(m)
1
内径(Φmm)
101.6
適合規格
MAS
呼び
4
外径(Φmm)
113.8
最小曲げ半径(mm)
中心曲げ半径(固定)600
質量(kg/m)
5.5
使用環境温度(℃)
-5~60
耐油性
高耐油
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
防水