曜日別特売
FX23LSNSNSNM003 光ファイバーパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 62948839

光ファイバーパッチコード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本
ケーブル長(m)
コネクタ形状
両端デュプレックスSC
両端デュプレックスLC
片端デュプレックスLC、片端デュプレックスSC
ケーブル太さ(mm)3.0
内容量1本注文コード62948839品番FX23LSNSNSNM003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。
TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。
全数検査済みですので安心してお使いいただけます。

用途光ファイバー通信に。芯数2質量(g)86.2仕様両端SCデュプレックストラスコ品番194-9245アクアタイプOM3長さ(m)3難燃性LSZHケーブル外径(Φmm)3ケーブル太さ(mm)3.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする