PANDUIT(パンドウイット)
光ファイバーパッチコード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
1本
1箱(10本)
1箱(20本)
ケーブル長(m)
1
1
5
10
2
3
コネクタ形状
両端デュプレックスLC
両端デュプレックスLC
両端デュプレックスLC
片端デュプレックスLC、片端デュプレックスSC
両端デュプレックスSC
ケーブル太さ(mm)
1.6
3.0
1.6
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62948848
品番
FX2ELLNLNSNM001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。
TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。
全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途
光ファイバー通信に。
ケーブル長(m)
1
芯数
2
コネクタ形状
両端デュプレックスLC
ファイバータイプ
OM3(マルチモード)
質量(g)
27.2
仕様
両端LCデュプレックス
トラスコ品番
194-9248
色
アクア
タイプ
OM3
難燃性
LSZH
ケーブル外径(Φmm)
1.6
ケーブル太さ(mm)
1.6