曜日別特売
J-100WD-6 定量計量専用機 JustNAVI J-100WD-3 両面表示タイプ Yamato(大和製衡) 62951946

定量計量専用機 JustNAVI J-100WD-3 両面表示タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード62951946品番J-100WD-6
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

計量スピードが大幅UP(メーカー従来比30%UP)
青色LEDランプが適量範囲内(OK)をお知らせします。
テンキー採用で目標数値を簡単に入力できます。
容器を載せるだけで風袋引きが行える自動風袋引き機能を搭載しています。

用途定量詰め、欠品チェックに威力を発揮。ひょう量(g)6000目量(g)2計量皿寸法(mm)237×207幅(mm)242奥行(mm)297高さ(mm)110質量(g)3000風袋引方法自動風袋引きトラスコ品番114-6914セット内容モニター用マンガン乾電池材質/仕上本体:ABS樹脂製、載皿:ステンレス製質量(kg)3ひょう量(kg)6電源単1形乾電池2本最小表示(g)2(0~3.0kg)、5(3.0~6.0kg)アズワン品番64-8565-98計量皿形状
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする