曜日別特売
MPA-MAMBLAD10BK USBケーブル 3in1 ( microB + タイプC + Lightning - USB A ) 抗菌 形状記憶 データ転送 充電 スマートフォン タブレット エレコム 62954283

MPA-MAMBLAD10BK USBケーブル 3in1 ( microB + タイプC + Lightning - USB A ) 抗菌 形状記憶 データ転送 充電 スマートフォン タブレット エレコム 62954283
MPA-MAMBLAD10BK USBケーブル 3in1 ( microB + タイプC + Lightning - USB A ) 抗菌 形状記憶 データ転送 充電 スマートフォン タブレット エレコム 62954283
MPA-MAMBLAD10BK USBケーブル 3in1 ( microB + タイプC + Lightning - USB A ) 抗菌 形状記憶 データ転送 充電 スマートフォン タブレット エレコム 62954283
MPA-MAMBLAD10BK USBケーブル 3in1 ( microB + タイプC + Lightning - USB A ) 抗菌 形状記憶 データ転送 充電 スマートフォン タブレット エレコム 62954283
MPA-MAMBLAD10BK USBケーブル 3in1 ( microB + タイプC + Lightning - USB A ) 抗菌 形状記憶 データ転送 充電 スマートフォン タブレット エレコム 62954283
MPA-MAMBLAD10BK USBケーブル 3in1 ( microB + タイプC + Lightning - USB A ) 抗菌 形状記憶 データ転送 充電 スマートフォン タブレット エレコム 62954283
MPA-MAMBLAD10BK USBケーブル 3in1 ( microB + タイプC + Lightning - USB A ) 抗菌 形状記憶 データ転送 充電 スマートフォン タブレット エレコム 62954283

USBケーブル 3in1 ( microB + タイプC + Lightning - USB A ) 抗菌 形状記憶 データ転送 充電 スマートフォン タブレット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード62954283品番MPA-MAMBLAD10BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,930

USB2.0(micro-B)コネクタをLightningコネクタに変換できるアダプタとUSB2.0(micro-B)コネクタをUSBType-Cコネクタに変換できるアダプタを付属したUSBmicro-Bケーブルです。
変換アダプタを着脱することで、Lightningコネクタ搭載機器、USBType-Cコネクタ搭載機器、USBmicro-Bコネクタ搭載機器をUSB-A端子を搭載しているパソコン及び充電器・モバイルバッテリーなどに接続して充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
独自技術の形状記憶加工ケーブル(特許出願中)で、使わないときや収納・持ち運びの際にケーブルをスッキリまとめることができます。
抗菌加工により、ケーブル被覆・コネクタ上に付着した雑菌の繁殖を抑えます。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンコネクタを採用しています。
外部ノイズに強い2重シールドを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

適合機種iPhone SE(2nd generation)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone6 Plus、 iPhone 6、iPhone 5s /iPad Pro 10.5-inch、 iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)、iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st generation)、iPad Air (3rd generation)、iPad Air 2、iPad Air /iPad mini (5th generation)、iPad mini 4、iPad mini 3、iPad mini 2、iPad (7th generation)、iPad (6th generation)、iPad (5th generation) /iPod touch(7th generation)、iPod touch(6th generation)ブラック長さ(m)1.0 (コネクタ含まず )コネクタ形状Lightning(オス)-USB micro-B(メス)/Type-C(オス)-USB micro-B(メス) /USB micro-B(オス)-USB-A(オス)保証期間1年アズワン品番64-9093-23RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ袋+ステッカー適合用途データ転送、充電用
注意
※iPadはパソコンからは充電できません。
※本製品はUSB PD(Power Delivery)非対応です。

商品説明動画

片付けやすい、邪魔にならない。まとまるケーブル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62954283MPA-MAMBLAD10BK56802936MPA-AMBLCAD12BKMPA-MAMBLAD10BK USBケーブル 3in1 ( microB + タイプC + Lightning - USB A ) スマートフォン タブレット エレコム 56802936USBケーブル 3in1 ( microB + タイプC + Lightning - USB A ) スマートフォン タブレットエレコム1個
3,598
税込3,958
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする