商品レビューを投稿する内容量1個注文コード62957966品番TAPTEK-MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
タイピングが楽しくなるマイ・キーボード! 超薄型ワイヤレスメカニカルキーボード
爽快なキータッチが最高!ライターもプログラマーも愛用の「メカニカルキーボード」
「軽快さ」「しっとり感」「安定感」「正確性」「程よい指への跳ね返り」…
最初は長時間ゲームプレイのために開発された「メカニカルキーボード」ですが、今はジャンル問わず世界中で愛されているのには、それだけの理由があります。
・爽快なキータッチ!タイピングの楽しさとベストバランスを目指した独自のキースイッチを採用。
・仕事環境をよりスマートに。持ち運びやすさ&複数のデバイスに簡単切り替えで効率化を追求。
・末永く愛用したい。優れた耐久性と、遊び心満載なバックライトの演出にも注目。
使用感に徹底的にこだわり抜いた末、たどりついたオリジナル青軸キースイッチ
Taptek(タプテック)は、タイピングの楽しさとベストバランスを目指し、いつでも、どこでも、ずっと愛用したくなる独自の青軸キースイッチを開発しました。
これまでのメカニカル=ゴツゴツ、かさばるとのイメージを刷新するよう、Taptekはしっかりしたスイッチ感を確保しながらも、16mm超薄型仕様に仕上げました。
心地よさを求めるなら青軸、と言われてきましたが、Taptekは打鍵音を改良しオフィスや外出先でも使いやすいオリジナル青軸を開発しました。
あらゆるデバイスに対応!すぐれた互換性!
マイ・キーボードの最大の良さは何と言ってもオフィス/自宅/カフェどこでも、PC/タブレット/スマホどんなデバイスでも、一貫して慣れた感触でタイピング作業を能率良くスムーズに操作することができることです。
そのためにもTaptekはMacやWindows、Linuxだけでなく、iOSやAndroidにも対応しています。
また、接続方法もType-Cのケーブル接続、もしくはBluetoothワイヤレスの2WAYから、お好みや利用シーンに合わせてご利用頂けます。
PC・タブレット・スマホ、デバイス間の切り替えもボタン1つでカンタン操作! 仕事の効率化が図れます。
デバイス・OS問わず最大3台まで接続可能なTaptek、デバイス間の入力切替もとてもスピーディー
タブレットで入稿作業しながら私用スマホへのメッセージに返信もしたいあなた、マルチ作業が今まで以上にカンタンに捗れます。
1800mAhの大容量バッテリー
Taptekは駆動時間にも配慮し、1,800mAhの大容量バッテリーを内蔵しています。
フル充電した状態でバックライトONでしたら最大13時間、バックライトOFFでは最大3週間連続使用可能です(論理値)。移動時間の長いビジネスマンの方も、安心して思う存分作業に集中することが出来ます。
重さなんとペットボトル1本分相当の540g
ミニマルデザインで持ち運びやすさを追求したTaptekは、重さはペットボトル1本分とほぼ同じで(約540g)、まさにどこにでも連れて行きたいマイ・ポータブル・キーボード。
サイズ感について、、Taptekの長さは281mmとA4用紙よりも少し短く、さらに超薄型であるため、カバンに常備していてもストレスになることはありません。
あらゆるシーンを想定して : 無線&有線の2way仕様 Nキーロールオーバー対応!!
初めてキーボードにこだわってみたい初心者の方やキーボードマニアの方、あらゆる利用場面とニーズを想定して、Taptekはゲーミング時に欠かせないNキーロールオーバーにも対応しております。
19パターンのRGBバックライト : ゲーミング時の雰囲気をさらに高める
バックライトのRGBは、4段階で輝度を調整でき、さらに19パターンものライトエフェクトは、ゲーミング時のみならず、就寝前や暗闇の中でのPC作業も幻想的なひとときを演出してくれます。
必要のない時はもちろんOFFにも出来ますが、ここは気分を盛り上がりたい、ちょっとした遊び心をインスパイアしたい、の時にはぜひご活用ください。