曜日別特売
PSYJ1208 樹脂製敷板プラボーくん ソフトタイプ ジュニア LINK PLANET 62958527

PSYJ1208 樹脂製敷板プラボーくん ソフトタイプ ジュニア LINK PLANET 62958527
PSYJ1208 樹脂製敷板プラボーくん ソフトタイプ ジュニア LINK PLANET 62958527
PSYJ1208 樹脂製敷板プラボーくん ソフトタイプ ジュニア LINK PLANET 62958527

樹脂製敷板プラボーくん ソフトタイプ ジュニア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
板厚(mm)8
幅(mm)約1000
長さ(mm)2000
内容量1枚注文コード62958527品番PSYJ1208
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ソフトタイプの環境樹脂敷板。
独特の臭いも少なくロール状にでき運搬、管理などの取り扱いに便利です。
耐光性・耐久性・耐薬品性のほか、難燃性(UL94V-0相当)に優れ屋内使用も安心です。
ゴムマットと同サイズを展開。

用途
イベント会場・搬入作業路や出入り口などの養生に
仕様軟質材質国内再生塩化ビニル(PVC)長さ(mm)2000幅(mm)約1000寸法(mm)シボ高さ:1.5質量(kg)約20板厚(mm)8難燃性UL94V-0相当
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする