EX-70 ストロング ステン・ストップ掛金 ストロング金属 62958937

 

EX-70 ストロング ステン・ストップ掛金 ストロング金属 62958937
EX-70 ストロング ステン・ストップ掛金 ストロング金属 62958937

ストロング ステン・ストップ掛金

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)70
内容量1個(1セット)注文コード62958937品番EX-70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

丸かんが90°毎にストップして確実に掛け外しできます。
美しくさびにくい高級ステンレス(SUS-304)製です。

用途ドアや戸の内締り金具として最適です。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質/仕上ステンレス(SUS-304)製/研磨仕上げ寸法(mm)70シルバー付属品付属ネジ:3.5×16寸法A(mm)70寸法A'(mm)73寸法B(mm)26寸法C(mm)28寸法D(mm)48寸法E(mm)28寸法F(mm)28寸法H(mm)22寸法t(mm)1.5内径(mm)丸かん:8.0RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62958955
2025-03-17
用途: ロッカーの施錠

しっかりしたもので、大きめの鍵もかけられるもの。
大切なものを保管するのに、有効だと思う。
錆びないので、安心できるのも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする