EX-75 ストロング ステン・ストップ掛金 ストロング金属 62958946

 

EX-75 ストロング ステン・ストップ掛金 ストロング金属 62958946
EX-75 ストロング ステン・ストップ掛金 ストロング金属 62958946

ストロング ステン・ストップ掛金

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)75
内容量1個(1セット)注文コード62958946品番EX-75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

丸かんが90°毎にストップして確実に掛け外しできます。
美しくさびにくい高級ステンレス(SUS-304)製です。

用途ドアや戸の内締り金具として最適です。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質/仕上ステンレス(SUS-304)製/研磨仕上げ寸法(mm)75シルバー付属品付属ネジ:3.8×20寸法A(mm)75寸法A'(mm)80寸法B(mm)25寸法C(mm)37寸法D(mm)48寸法E(mm)37寸法F(mm)32寸法H(mm)25寸法t(mm)2内径(mm)丸かん:10.0RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62958955
2025-03-17
用途: ロッカーの施錠

しっかりしたもので、大きめの鍵もかけられるもの。
大切なものを保管するのに、有効だと思う。
錆びないので、安心できるのも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする