ヤナセ(柳瀬)
SG ヤナセTOP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
粒度
100
100
120
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
62959104
品番
SG-GT100Z6
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石で研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、これ1枚で研削、研磨ができます。
中研磨に最適です。
目詰まりが少なく、作業効率もアップ。
焼けが生じにくいです。
用途
ビート取り、バリ取り
粒度
100
砥材
ジルコニア
適合材
鉄、ステンレス、アルミ
外径(Φmm)
100
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
商品説明動画
【YANASE】セービング ヤナセの特許商品!!作業効率アップには欠かせません
参考になった