曜日別特売
CK-N-SU-00-60 ステン蝶番掛金 ヒットハードウェアー 62959454

 

CK-N-SU-00-60 ステン蝶番掛金 ヒットハードウェアー 62959454
CK-N-SU-00-60 ステン蝶番掛金 ヒットハードウェアー 62959454
CK-N-SU-00-60 ステン蝶番掛金 ヒットハードウェアー 62959454

ステン蝶番掛金

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード62959454品番CK-N-SU-00-60
参考基準価格(税別)¥1,890販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

丁番機能と掛金機能を融合させ、使い手発想を重視した分離できる連結掛金です。
上下、左右自在に使用可能で、今までになかった賢い掛金です。

用途
ドアや戸の内締り金具として最適です。
家具やケースなどの扉やふた部分の止め金具に最適です。
アイデア次第でさまざまな用途にご使用いただけます。
付属品皿ネジ 3.1×16種別ヒットパック 2-125寸法(mm)50材質/仕上ステンレス製(SAS-304)/研磨仕上
注意
※木ねじは芯材のある個所にキリ等で下穴をあけ、まっすぐ、しっかりねじ込んで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする