※画像はイメージです。
INAX(LIXIL)
ポリーナ浴槽
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
タイプ
1方半
1方半
1方全
3方全
満水容量(L)
230
230
220
内寸法(mm)
650×650×580
650×650×580
660×610×580
676×564×620
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62959533
品番
PB-751ARM/410
参考基準価格(税別)
¥192,800
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
手軽さがうれしい取替用のFRP浴槽。
満水容量(L)
230
質量(kg)
16
排水
短辺中央
タイプ
1方半
間口(mm)
750
外寸法(mm)
750×750×630
内寸法(mm)
650×650×580
色
リーリックブルー