曜日別特売
PB-1112VWAL/L11-G 壁貫通型給湯器用浴槽・ホールインワン専用浴槽 INAX(LIXIL) 62960039

※画像はイメージです。

壁貫通型給湯器用浴槽・ホールインワン専用浴槽

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
内容量1台ミスティアイボリー満水容量(L)240注文コード62960039品番PB-1112VWAL/L11-G
参考基準価格(税別)¥100,600販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

バランス釜からの簡単リフォームタイプ専用浴槽

付属品バスバックハンガー/PA-A-0470仕様エプロン位置:左/色番の後の「-G」:エプロン取っ手付タイプ。L:浴槽内から排水口に向かって左にエプロンがある。質量(kg)22ミスティアイボリータイプ1方全間口(mm)1100内寸法(mm)950×600×500外寸(mm)1100×720×570排水短辺中央満水容量(L)240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする