曜日別特売
PB-1112VWAR/L11-G-S 壁貫通型給湯器用浴槽・ホールインワン専用浴槽 INAX(LIXIL) 62960066

※画像はイメージです。

壁貫通型給湯器用浴槽・ホールインワン専用浴槽

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可車上渡し14日以内出荷とは
内容量1台ミスティアイボリー満水容量(L)240注文コード62960066品番PB-1112VWAR/L11-G-S
参考基準価格(税別)¥100,600販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

バランス釜からの簡単リフォームタイプ専用浴槽

仕様エプロン位置:右/色番の後の「-G」:エプロン取っ手付タイプ、「-S」:循環口穴なしタイプ。R:浴槽内から排水口に向かって右にエプロンがある。質量(kg)22ミスティアイボリータイプ1方全間口(mm)1100内寸法(mm)950×600×500外寸(mm)1100×720×570排水短辺中央満水容量(L)240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする