UTMP-S-W 室内用昇降式ホスクリーン操作棒/延長コードタイプ UTMP型 GIKEN(川口技研) 62960145

UTMP-S-W 室内用昇降式ホスクリーン操作棒/延長コードタイプ UTMP型 GIKEN(川口技研) 62960145
UTMP-S-W 室内用昇降式ホスクリーン操作棒/延長コードタイプ UTMP型 GIKEN(川口技研) 62960145
UTMP-S-W 室内用昇降式ホスクリーン操作棒/延長コードタイプ UTMP型 GIKEN(川口技研) 62960145
UTMP-S-W 室内用昇降式ホスクリーン操作棒/延長コードタイプ UTMP型 GIKEN(川口技研) 62960145

室内用昇降式ホスクリーン操作棒/延長コードタイプ UTMP型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
全長(mm)1255
内容量1セット注文コード62960145品番UTMP-S-W
参考基準価格(税別)¥28,700販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ホスクリーン昇降式の室内用物干。
竿の高さを操作棒または延長コードで調整できるタイプです。
木下地に対応した取付パーツ付属しております。

用途室内物干し付属品操作棒、操作棒キャッチ、延長コード、取付ネジ仕様室内用全長(mm)1255材質/仕上ベース・竿:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、本体キャップ:アルミダイカスト(塗装仕上)、操作リング:ポリアセタール、操作棒:アルミ・ポリアセタール、操作棒キャッチ:ポリアセタール、延長コード:ポリエチレン系高力繊維ホワイトサイズショートサイズ耐荷重(kg)目安:8取付ねじ詳細:本体取付ネジΦ5×60、操作棒キャッチ取付ネジΦ4×25アズワン品番65-2493-83昇降幅(mm)竿:0~800(200までは調整不可、200以降は50間隔調整)
注意
※物を掛けたまま昇降不可
※傾斜天井には取付不可
※勾配の付いた天井で使用すると、竿を吊っているヒモが部品とこすれて切れる恐れがあります。
※木下地の天井専用。
※塗装仕上げのため金属などの硬質な物との接触は、塗装がはがれる原因となるためご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする