ヒットハードウェアー
ストロング掛金
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
寸法A(mm)
135
25
35
45
57
75
95
115
135
全8種類を一覧で見る
内容量
1個(1セット)
注文コード
62960477
品番
NK-A-SP-GR-135
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
寸法(mm)
135
色
緑
材質/仕上
鉄製(SPCC)/焼付塗装
ねじサイズ
4.1×25
寸法A(mm)
135
寸法A'(mm)
139
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
40
寸法D(mm)
97
寸法E(mm)
40
寸法F(mm)
35
寸法H(mm)
30
寸法t(mm)
2
内径(Φmm)
15
仕様
ヒットパック 13-508
注意
※南京錠をご使用される場合、丸かん内径の大きさをお確かめの上、お買い求めください。