曜日別特売
KS-TLP28R-4A-W プチ宅 防水型 W280シリーズ NASTA(ナスタ) 62961116

KS-TLP28R-4A-W プチ宅 防水型 W280シリーズ NASTA(ナスタ) 62961116
KS-TLP28R-4A-W プチ宅 防水型 W280シリーズ NASTA(ナスタ) 62961116
KS-TLP28R-4A-W プチ宅 防水型 W280シリーズ NASTA(ナスタ) 62961116
KS-TLP28R-4A-W プチ宅 防水型 W280シリーズ NASTA(ナスタ) 62961116
KS-TLP28R-4A-W プチ宅 防水型 W280シリーズ NASTA(ナスタ) 62961116

プチ宅 防水型 W280シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台ホワイト仕様捺印なし注文コード62961116品番KS-TLP28R-4A-W
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズ!
後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。
電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。
防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。
捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。
壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。

用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設などホワイト錠前プッシュボタン錠仕様捺印なし寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×280×407材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)防水仕様規格IPX4対応投函タイプ前入前出
注意
※捺印なしタイプのみのご注文はお受けできません。必ず捺印付と併せてご注文下さい。
※幅木を使用して床置き設置した場合、床面アンカー固定だけでなく、背面も必ず固定してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする