曜日別特売
#40 OPPフィルムロール オーセロ 62961806

OPPフィルムロール

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)0.04
幅(mm)500
内容量1巻注文コード62961806品番#40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919
幅(mm)500厚さ(mm)0.04長さ(m)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62961763
2026-01-27
用途: 商品ラッピング
卸売・小売業

商品をラッピングするのに使用してます。
ラッピング代金サービスにしてる為安くて助かってます。

2024-05-30
用途: ギフトラッピング
卸売・小売業

インテリア雑貨のラッピング用に購入しました。厚さ0.3mmと0.4mmとでは、大差がないかと思いましたが、ハリ感にだいぶ差がありました。ラッピング用には次回からは0.4mmとを購入しようと思います。

対象商品 : 62961806
2024-05-10
用途: ラミネート加工時
ホーリョウ商事 株式会社卸売・小売業

大きさを変えて何種類か購入しました。このような品まで取り揃えられていらっしゃるので助かります。

対象商品 : 62961763
2023-11-27
用途: 商品の梱包
南谷商店

いつも使っております。安価で質もわるくないので良いです。

対象商品 : 62961806
2022-06-14
用途: 切り花ラッピング

菊程度ならopp花用で十分ですが。ユリのラッピングとなれば規格サイズでは入らなく、自由に包装出来るロールタイプが良いです。透明度も強度も十分ですが0.04より、花なら0.03で良いかも。

1が参考にしています
対象商品 : 62961806
2022-06-29
用途: 商品の包装
卸売・小売業

適度なしなやかさとハリがあるので商品の包装に最適です。

1が参考にしています
2022-08-04
用途: パン陳列用
製造業

パンの板の上に陳列用に使用しています。クリアで、適度な硬さなので、使いやすく、お安いので満足です。

対象商品 : 62961797
2020-04-28
用途: レジまわりの飛沫防止カーテン
卸売・小売業

レジまわりに飛沫防止カーテンとして使わせて貰いました。
幅 厚さ共に満足の物でした。
有難うございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする