DS-168-920-7 Trim(トリム)SL (ステン) テラモト 62962139

 

DS-168-920-7 Trim(トリム)SL (ステン) テラモト 62962139
DS-168-920-7 Trim(トリム)SL (ステン) テラモト 62962139

Trim(トリム)SL (ステン)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送22日以内出荷とは
内容量1台規格一般ゴミ用注文コード62962139品番DS-168-920-7
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥74,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

角を丸めたやさしいフォルムで、様々な施設にマッチ。施設の景観に溶け込むオフホワイトが新登場。

用途分別ゴミ箱、屋外用材質本体:電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装・ASA樹脂、投入口:ステンレス、中カゴ:スチール線材/ポリエチレンコーティング寸法(mm)中カゴ:250×360×590質量(kg)17オフホワイト容量(L)47規格一般ゴミ用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×435×930アズワン品番65-1851-19フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする