テラモト
分別ターンボックスL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1台
規格
かん・びん用
注文コード
62962577
品番
DS-251-120-7
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
省スペースで分別回収が可能なスチール製ゴミ箱。設置場所を選ばないシンプルなデザイン。
用途
分別ゴミ箱、屋外用
材質
蓋:ABS(再生樹脂)・ステンレスNo.4仕上、本体:スチールにメラミン焼付塗装・ABS(再生樹脂)、ポリプロピレン
質量(kg)
3.8
色
オフホワイト
容量(L)
37
規格
かん・びん用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:360×250×600
アズワン品番
65-1851-77
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ