曜日別特売
CL-357-045-0 ライトモップ マルチファイバー(1枚入) テラモト 62963898

CL-357-045-0 ライトモップ マルチファイバー(1枚入) テラモト 62963898
CL-357-045-0 ライトモップ マルチファイバー(1枚入) テラモト 62963898

ライトモップ マルチファイバー(1枚入)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚規格45cm注文コード62963898品番CL-357-045-0
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

洗って繰り返し使用できるコストパフォーマンスに優れたから拭きダスター。超極細繊維が繊細なほこりや汚れをキャッチし、繊維のすき間に取り込みます。

用途ダスター材質ポリエステル寸法(mm)230×490規格45cmアズワン品番65-1854-88繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62963916
2022-08-24
用途: 体育館の清掃
不動産業

糸がないためコンパクトで使いやすく、小回りがききます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする