OT-559-004-0 ミセル 消毒ポール(足踏み式) テラモト 62963959

ミセル 消毒ポール(足踏み式)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台規格注文コード62963959品番OT-559-004-0
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥66,500販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)アウトレット
¥49,9809,798

スマートなフォルムで場所をとらない非接触タイプのステンレス製スタンド。

材質
ベース・ポール・ペダル:ステンレスヘアーライン仕上、
受皿:ポリプロピレン、フレーム:スチール線材に粉体塗装
用途消毒スタンド質量(kg)6.4規格寸法(Φ×高さH)(mm)360×1390
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする