SATO(サトー)
PB3-312u1ラベラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
印字桁数(桁)
5
3
5
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62968438
品番
WA2378915
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
よく使われる印字パターンを厳選。
見やすく、目立つジャンボ表示!
SALEラベルに「値引価格」「○%引」かを選んで表示
円形シールでラベルもより目立ちます。
種別
U1A-G5Kb-B
印字桁数(桁)
5
段数
1
タイプ
賞味期限表示など
使用可能ラベル
縦31.2×横30.0m(1枚あたり)
セット内容
-
質量(g)
440
注意
※ラベルは別売です。